Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08110.125.0001 Sekskantmutter Grade 2 1-1/4-7, 5PK | AA4JPY 12P517

APPROVED VENDOR U08110.125.0001 sekskantmutter klasse 2 1-1/4-7, 5PK

På lager
Vare: AA4JPY Modell: U08110.125.0001Kryssreferanse: 12P517

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde1 1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.125.0001 sekskantmutter klasse 2 1-1/4-7, 5PK
188NOK /pakke