Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08110.037.0001 Sekskantmutter Grade 2 3/8-16, 100PK | AB9UVQ 2FE59

APPROVED VENDOR U08110.037.0001 sekskantmutter klasse 2 3/8-16, 100PK

På lager
Vare: AB9UVQ Modell: U08110.037.0001Kryssreferanse: 2FE59
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde21 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.037.0001 sekskantmutter klasse 2 3/8-16, 100PK
124NOK /pakke