GEORG FISCHER Albue, 45 grader, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
819-020
FNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2"404NOK
A
819-040
FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F4"1 830 NOK
A
819-012
FNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1.25 "203NOK
A
819-005
FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "105NOK
A
819-007
FNPT x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "117NOK
A
819-010
FNPT x FNPT315 psi ved 73 grader F1"143NOK
A
819-015
FNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1.5 "282NOK
B
819-003
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F3 / 8 "148NOK
B
819-002
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 / 4 "150NOK
A
819-030
FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"1 266 NOK
C
817-003
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3 / 8 "122NOK
A
817-010
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1"114NOK
C
817-080
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8"2 272 NOK
C
817-060
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 266 NOK
A
817-025
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "469NOK
A
817-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2"210NOK
A
817-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "82NOK
A
817-040
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"998NOK
A
817-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"587NOK
A
817-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1.5 "179NOK
A
817-012
Stikkontakt x Stikkontakt520 psi ved 73 grader F1.25 "151NOK
A
817-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "55NOK
C
817-002
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F1 / 4 "101NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?