Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 817-003 45 Albue 3/8 tommers socket x socket Pvc | AF7QZL 22JY45

GEORG FISCHER 817-003 45 albue 3/8 tommers stikkontakt x stikkontakt pvc

På lager
Vare: AF7QZL Modell: 817-003Kryssref: 22JY45
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 817-025 Albue 45 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULP 1VFF4 817-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "484NOK
GF RØRSYSTEMER 817-030 Albue 45 grader 3 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"581NOK
GF RØRSYSTEMER 817-040 Albue 45 grader 4 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"982NOK
GF RØRSYSTEMER 819-030 Albue 45 grader 3 tommer Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"1 179 NOK
GF RØRSYSTEMER 819-040 Albue 45 grader 4 tommer Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F4"1 862 NOK
GF RØRSYSTEMER 819-012 Albue 45 grader 1.25 tommer Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1.25 "208NOK
GF RØRSYSTEMER 817-005 Albue 45 grader 1/2 tomme Slip Socket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 817-003 45 albue 3/8 tommers stikkontakt x stikkontakt pvc
127NOK / enhet