Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310023205 45 Deg. Albue, 3/8 tommer Størrelse | AE2BVD 4WGX4

ANVIL 0310023205 45 Deg. Albue, 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AE2BVD Modell: 0310023205Kryssreferanse: 4WGX4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310022801 45 Deg. Albue, 1/8 tomme Størrelse | AE2BVB 4WGX2 03100228011 / 8 "106NOK
ANVIL 0310023007 45 Deg. Albue, 1/4 tomme Størrelse | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "119NOK
ANVIL 0310023403 45 Deg. Albue, 1/2 tomme Størrelse | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "82NOK
ANVIL 0310023601 45 Deg. Albue, 3/4 tommer Størrelse | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "105NOK
ANVIL 0310023809 45 Deg. Albue, 1 tomme Størrelse | AE2BVG 4WGX7 03100238091"137NOK
ANVIL 0310024005 45 Deg. Albue, 1-1/4 tomme Størrelse | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "223NOK
ANVIL 0310024203 45 Deg. Albue, 1-1/2 tomme Størrelse | AE2BVJ 4WGX9 03100242031.5 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310023205 45 Deg. Albue, 3/8 tommers størrelse
117NOK / enhet