GF RØRSYSTEMER 817-060 45 Albue 6 Tommers sokkel x socket Pvc | AF7QZM 22JY46

GEORG FISCHER 817-060 45 albue 6 tommers stikkontakt x stikkontakt pvc

På lager
Vare: AF7QZM Modell: 817-060Kryssref: 22JY46

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 817-025 Albue 45 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULP 1VFF4 817-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "469NOK
GF RØRSYSTEMER 817-030 Albue 45 grader 3 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"587NOK
GF RØRSYSTEMER 817-040 Albue 45 grader 4 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"998NOK
GF RØRSYSTEMER 819-030 Albue 45 grader 3 tommer Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"1 266 NOK
GF RØRSYSTEMER 819-040 Albue 45 grader 4 tommer Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F4"1 830 NOK
GF RØRSYSTEMER 819-012 Albue 45 grader 1.25 tommer Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1.25 "203NOK
GF RØRSYSTEMER 817-005 Albue 45 grader 1/2 tomme Slip Socket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 817-060 45 albue 6 tommers stikkontakt x stikkontakt pvc
1 266 NOK / enhet