PANDUIT Super Grip -serie, miniatyr kabelbinder


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: Nylonpinne , Lengde: 4.2 " , Materiale: Nylon 6.6 , Maks. Pakkedia.: 0.9 " , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -75 grader til 185 grader F , Strekkstyrke: 18 lb. , Tykkelse: 0.038 " , Verktøykode: E , UL-type: 2 , Bredde: 0.118 "
StilModellFARGEInnendørs / utendørspk. Antall.Pris (eks. mva)
A
SG100M-C0
SvartInnendørs / utendørs100361NOK
B
SG100M-C
Naturliginnendørs Only100335NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?