Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SG100M-C0 Buntebånd 4.2 tommer svart - pakke med 100 | AB2DYW 1LEW3

PANDUIT SG100M-C0 Kabelbinder 4.2 tommer svart - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYW Modell: SG100M-C0Kryssreferanse: 1LEW3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingNylonpinne
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde4.2 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.9 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-75 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.038 "
VerktøyskodeE
UL type2
Bredde0.118 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørspk. Antall.Pris
PANDUIT SG100M-C Kabelbinder 4.2 tommer natur - pakke med 100 stk | AB2DYV 1LEW2 SG100M-CNaturliginnendørs Only100338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SG100M-C0 Kabelbinder 4.2 tommer svart - pakke med 100 stk
361NOK /pakke