Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Machine Screw Round 3/8-16 X 1/2 L, 100PK | AB2PGF 1NA78

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Maskinskrue rund 3/8-16 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PGF Modell: U24210.037.0050Kryssref: 1NA78 / 126V97
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
678NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hode Dia.0.670 "
Hodehøyde0.237 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Strekkfasthet60,000
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3887
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Maskinskrue rund 3/8-16 X 1/2 L, 100PK
678NOK /pakke