Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SG100M-C Kabelbinder 4.2 tommer natur - pakke med 100 stk | AB2DYV 1LEW2

PANDUIT SG100M-C Kabelbinder 4.2 tommer natur - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYV Modell: SG100M-CKryssreferanse: 1LEW2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
338NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingNylonpinne
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde4.2 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.9 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-75 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.038 "
VerktøyskodeE
UL type2
Bredde0.118 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørspk. Antall.Pris
PANDUIT SG100M-C0 Buntebånd 4.2 tommer svart - pakke med 100 | AB2DYW 1LEW3 SG100M-C0SvartInnendørs / utendørs100361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SG100M-C Kabelbinder 4.2 tommer natur - pakke med 100 stk
338NOK /pakke