Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01300.043.0001 Hex Nut Grade 5 7/16-14, 50PK | AA4JQR 12P537

APPROVED VENDOR U01300.043.0001 sekskantmutter klasse 5 7/16-14, 50PK

På lager
Vare: AA4JQR Modell: U01300.043.0001Kryssreferanse: 12P537
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse5
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6399
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.043.0001 sekskantmutter klasse 5 7/16-14, 50PK
113NOK /pakke