Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hex Nut Grade 5 1/4-28, 100PK | AC9KZL 3HEE7

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 sekskantmutter klasse 5 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AC9KZL Modell: U01330.025.0002Kryssref: 3HEE7 / 42HH83
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
Klasse5
Høyde7 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 sekskantmutter klasse 5 1/4-28, 100PK
88NOK /pakke