Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08110.075.0001 Sekskantmutter Grade 2 3/4-10, 20PK | AB9UWR 2FE85

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 sekskantmutter klasse 2 3/4-10, 20PK

På lager
Vare: AB9UWR Modell: U08110.075.0001Kryssref: 2FE85 / 42JM19
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde41 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 sekskantmutter klasse 2 3/4-10, 20PK
205NOK /pakke