Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 Hex Nut Grade 2 7/16-14, 50PK | AB9UVW 2FE65

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 sekskantmutter klasse 2 7/16-14, 50PK

På lager
Vare: AB9UVW Modell: U08110.043.0001Kryssref: 2FE65 / 42JM15

Få tak i det Mai 6, mandag
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB70 til B100
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 sekskantmutter klasse 2 7/16-14, 50PK
118NOK /pakke