AIPHONE Kablet intercom-systemer

filtre

AIPHONE -

Video Master Station, for bruk med IX-serien

StilModellPris (eks. mva)
AIX-MV7-HB24 462NOK
BIX-MV7-B23 974NOK
CIX-MV7-W23 974NOK
AIPHONE -

Audio Tenant Station, for bruk med IX -serien

StilModellPris (eks. mva)
AIX-RS-B10 097NOK
BIX-RS-W9 698NOK
AIPHONE -

Video intercom stasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
AJOS-1F12 526NOK
BJOS-1A11 354NOK
CJOS-1V12 342NOK
AIPHONE -

Kits

StilModellPris (eks. mva)
ANHR-30K7 655NOK
BNHX-30G15 127NOK
AIPHONE -

Videodørstasjon, for bruk med IX -serien

StilModellPris (eks. mva)
AIX-DVF-2RA25 787NOK
BIX-DVF-P23 246NOK
CIX-DVF20 524NOK
AIPHONE -

Ring Audio Master Stations

StilModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris (eks. mva)
ATD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCShield2 532NOK
BLEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG2 335NOK
CLEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22AWG4 373NOK
DLEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22AWG2 752NOK
ELEF-3C6212 VDC12 VDCShield4 248NOK
FLEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCShield6 941NOK
GLEF-5C7.875312 VDC12 VDCShield5 035NOK
HLEF-10C7.875312 VDC12 VDCShield6 728NOK
AIPHONE -

Hovedstasjoner

StilModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningLedningstypePris (eks. mva)
ADA-1MD3.52.512 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 037NOK
BDB-1MD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 766NOK
CDB-1SD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 288NOK
DC-ML/A5.1251.756 VDC eller (4) C batterierinnendørs6 VDC22 AWG eller 18 AWG2 396NOK
EGT-2H7.51.187Interninnendørs24 VDCIkke-skjermet8 827NOK
EGT-2C7.51.187InternInnendørs / utendørs24 VDCIkke-skjermet11 894NOK
FAX-8MV7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e17 702NOK
GAX-8MV-W7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e16 929NOK
HAX-8M7.6251.87524 VDCinnendørs24 VDCCAT-5e7 665NOK
AIPHONE -

Video dørstasjoner

StilModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
AJF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC5 687NOK
BKB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC15 361NOK
BKB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC18 775NOK
AIPHONE -

Ledninger

StilModellPris (eks. mva)
A82220250C1 835NOK
A871802P10C15 159NOK
A82222050C12 350NOK
A82221250C7 603NOK
A87180210C6 065NOK
A87200210C3 456NOK
A82220210C3 421NOK
A87180250C2 882NOK
A87200250C1 998NOK
A85160210C8 321NOK
A87180450C5 732NOK
A82220350C2 497NOK
AIPHONE -

Ring inngangsstasjonen, for bruk med IX -serien

Aiphone-inngangsstasjoner er egnet for bruk med IX-seriens intercomsystemer i kommunikasjonshuber for å tillate visuell identifikasjon av besøkende for kontrollert inngang, forhindre uautorisert tilgang og forbedre den generelle sikkerheten i lokaler. De brukes i kommersielle bygninger, kontorkomplekser og inngjerdede lokalsamfunn for å kommunisere med beboerne før de gis tilgang. Disse inngangsstasjonene sikrer effektiv kommunikasjon og nødrespons og har en ringe- og nødanropsknapp for å starte et vanlig kommunikasjonsanrop eller nødhjelp med et enkelt trykk. De er ADA-kompatible og har hevet skrift og punktskrift, som sikrer at personer med synshemming kan identifisere og bruke knapper og funksjoner på stasjonen. Disse stasjonene er utstyrt med et spor for et microSD-kort, som tilbyr ekstra lagringskapasitet for opptak og data. De kommer med en IP65-klassifisering, noe som gjør dem værbestandige og egnet for utendørs installasjon. Disse stasjonene kommer med kontaktutganger og triggerinnganger, noe som gir enkel integrasjon med andre sikkerhetssystemer og enheter.

StilModellPris (eks. mva)
AIX-SSA-2RA23 740NOK
BIX-SSA-RA23 378NOK
CIX-SSA16 039NOK
StilModellPris (eks. mva)
ALEM-1DLC4 211NOK
ALEM-1DL3 033NOK
AIPHONE -

Videomasterstasjoner

StilModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
AKB-3MRD4-5/164-5/1624 VDC24 VDC18 838NOK
BJF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC12 811NOK
AIPHONE -

Dørstasjoner

StilModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris (eks. mva)
AIE-SSR-----6 921NOK
BLE-SS/A-----5 228NOK
CLE-DA-----2 033NOK
DIF-DA-----1 725NOK
ELE-SSR-----6 072NOK
FLS-NVP/C-----4 377NOK
GLE-SS-1G-----3 547NOK
HAX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e13 198NOK
IAX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e9 979NOK
JAX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e13 804NOK
KAX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e9 036NOK
LDA-4DS4.256.87512 VAC15 VACIkke-skjermet2 602NOK
MDA-2DS4.256.87512 VAC15 VACIkke-skjermet1 880NOK
NDA-1DS4.256.87512 VAC15 VACIkke-skjermet1 797NOK
OGF-1P4.253.75Intern24 VDCIkke-skjermet406NOK
AIPHONE -

Sentrale utvekslingsenheter

StilModellPris (eks. mva)
AAX-248C34 776NOK
BAX-084C26 735NOK
AIPHONE -

Kontroller

StilModellPris (eks. mva)
ANHR-SP3 569NOK
BJP-4HD22 607NOK
AIPHONE -

Kablede modulære intercom-systemkomponenter

StilModellSakPris (eks. mva)
AJP-8Zadapter4 309NOK
BGT-MCXAdapter8 730NOK
CGT-4BBakboks333NOK
DNHX-80XSentral kontrollenhet28 331NOK
EGT-VBXcontroller4 420NOK
FJP-DADørstasjon5 259NOK
GGT OP. TALLERKENPåfyllingsplate432NOK
HNHR-4A/ALett1 028NOK
ISKK-620CStrømforsyning867NOK
JGT-RYRelay1 390NOK
KJPW-BAVideo adapter5 310NOK
LGT-1ZVideodistribusjonsadapter366NOK
AIPHONE -

Moduler

StilModellPris (eks. mva)
AGT-10K1 112NOK
BGT-AD750NOK
CGT-VB5 477NOK
DGT-DB3 030NOK
EGT-NSB4 865NOK
AIPHONE -

Cords

StilModellPris (eks. mva)
ANHR-8A-L1 103NOK
BNHR-8C528NOK
CNHR-7A1 167NOK
AIPHONE -

Kablet intercom-systemer

StilModellSakPris (eks. mva)
AGT-DAudio Dørstasjon2 419NOK
BNHR-3TSAv4 469NOK
CJPS-4AEDFAv33 185NOK
DJPS-4AEDVAv32 848NOK
EJP-DVF-HIDDørstasjon10 030NOK
FJP-DVFDørstasjon6 184NOK
GJP-DVDørstasjon5 877NOK
HGT-1DHåndsett1 200NOK
IJP-4MEDHovedstasjon26 973NOK
JGT-DMB-NStasjon22 993NOK
KGT-1M3Stasjon5 021NOK
LGTA-DESBStasjon12 642NOK
MGT-1C7Stasjon8 012NOK
NJPS-4AEDVideo Intercom Station Kit32 092NOK
ONHX-50MKablet intercomsystem26 141NOK
AIPHONE -

Rammer

StilModellPris (eks. mva)
AGT-OP23 862NOK
BGT-4F1 195NOK
AIPHONE -

Ledninger

StilModellPris (eks. mva)
AGTW-DP743NOK
BGT-KONTAKT31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?