Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE DA-4DS Dørstasjon 6-7 / 8 | AH7GXA 36TR87

AIPHONE DA-4DS Dørstasjon 6-7/8

På lager
Vare: AH7GXA Modell: DA-4DSKryssref.: 36TR87
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
2 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørstasjon
Dybde4.25
Høyde6.875
Strømkilde12 VAC
typenInnendørs / utendørs
Spenning15 VAC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1020
    • Dørstasjonshøyde (in.): 6-7 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 3-15 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4-1 / 4
    • Master Depth (In.): 6-7 / 8
    • Masterhøyde (in.): 3-15 / 16
    • Masterbredde (in.): 4-1 / 4
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 360

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris
AIPHONE AX-DVF-P Dørstasjon 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e14 703 NOK
AIPHONE AX-DV-P Dørstasjon 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e13 895 NOK
AIPHONE AX-DVF Dørstasjon 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e9 624 NOK
AIPHONE AX-DV Dørstasjon 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e10 908 NOK
AIPHONE IE-SSR dørstasjon Produkt | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----7 372 NOK
AIPHONE LE-SSR Dørstasjon Produkt | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----6 558 NOK
AIPHONE LE-SS/A Dørstasjon | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----5 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE DA-4DS Dørstasjon 6-7/8
2 602 NOK / enhet