Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE AX-DV-P Dørstasjon 9-5/8 | AH7GTR 36TP97

AIPHONE AX-DV-P Dørstasjon 9-5/8

På lager
Vare: AH7GTR Modell: AX-DV-PKryssreferanse: 36TP97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørstasjon
Dybde1
Høyde9.625
Strømkilde24 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning24 VDC
LedningstypeCAT-5e

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Dørstasjonshøyde (in.): 9-5 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 3-15 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 1
    • Master Depth (In.): 9-5 / 8
    • Masterhøyde (in.): 3-15 / 16
    • Hovedbredde (in.): 1
    • Ledningsledere: CAT-5e

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris
AIPHONE AX-DVF-P Dørstasjon 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e14 703 NOK
AIPHONE AX-DVF Dørstasjon 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e9 624 NOK
AIPHONE AX-DV Dørstasjon 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e10 908 NOK
AIPHONE IE-SSR dørstasjon Produkt | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----7 372 NOK
AIPHONE LE-SSR Dørstasjon Produkt | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----6 558 NOK
AIPHONE LE-SS/A Dørstasjon | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----5 569 NOK
AIPHONE LS-NVP/C dørstasjon | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----4 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE AX-DV-P Dørstasjon 9-5/8
13 895 NOK / enhet