Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE TD-1H / B Ring Audio Master Station 6 ledere | AH7GXE 36TR91

AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 ledere

På lager
Vare: AH7GXE Modell: TD-1H/BKryssref.: 36TR91
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
2 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Audio Master Station
Dybde3-15/16
Høyde2.875
Strømkilde12 VDC
typeninnendørs
Spenning12 VDC
LedningstypeShield

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1200
    • Dørstasjonshøyde (in.): 2-7 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 8-1 / 4
    • Dørstasjonsdybde (in.): 3-15 / 16
    • Master Depth (In.): 2-7 / 8
    • Masterhøyde (in.): 8-1 / 4
    • Masterbredde (in.): 3-15 / 16
    • Ledningsledere: 6 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 500

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 ledere | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCShield6 941 NOK
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE-serien | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCShield6 728 NOK
AIPHONE LEF-5C Ring Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCShield5 035 NOK
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ledere | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22AWG4 373 NOK
AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCShield4 248 NOK
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22AWG2 752 NOK
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG2 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 ledere
2 532 NOK / enhet