Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot | AH7GWN 36TR74

AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot

På lager
Vare: AH7GWN Modell: LEM-3Kryssref.: 36TR74
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
2 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Audio Master Station
Dybde5.625
Høyde2.125
Strømkilde12 VAC
typeninnendørs
Spenning12 VAC
Ledningstype22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1570
    • Dørstasjonshøyde (in.): 2-1 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7-1 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 5-5 / 8
    • Master Depth (In.): 2-1 / 8
    • Masterhøyde (in.): 7-1 / 16
    • Masterbredde (in.): 5-5 / 8
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 650

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningLedningstypePris
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 ledere | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCShield7 284 NOK
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE-serien | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCShield7 167 NOK
AIPHONE LEF-5C Ring Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCShield5 362 NOK
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 ledere | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22AWG4 657 NOK
AIPHONE LEF-3C Ring Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCShield4 454 NOK
AIPHONE TD-1H / B Ring Audio Master Station 6 ledere | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCShield2 638 NOK
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 fot | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG2 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 fot
2 931 NOK / enhet