Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8

På lager
Vare: AH7GRH Modell: KB-3MRDKryssreferanse: 36TP60
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
18 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Master Station
Dybde4-5/16
Høyde4-5/16
Strømkilde24 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning24 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 650
    • Dørstasjonshøyde (in.): 4-5 / 16
    • Dørstasjonsbredde (in.): 8
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4-5 / 16
    • Master Depth (In.): 4-5 / 16
    • Master Høyde (Inn.): 8
    • Hovedbredde (in.): 42656
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 330

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningPris
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC JF-serien | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC12 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8
18 838 NOK / enhet