Aiphone JF-2MED videomasterstasjon er en håndfri kommunikasjonsenhet. Denne enheten kan støtte to videodørstasjoner og tre innvendige fargeskjermer. Den har en 3-1/2 tommers skjerm for videoidentifikasjon og overvåking på kontorer og sykehus.
Egenskaper:
- Aiphone JF-2MED har en innebygd bildeminnefunksjon som manuelt/automatisk kan ta opp når den besøkende ringer.
- Den har en talememo-funksjon som lar brukeren spille inn en kort melding til noen eller en påminnelse for seg selv.
- Denne masterstasjonen kan konfigureres i fem forskjellige skjermspråk for enkel forståelse.
- Den kan forhåndsinnspille utgående meldinger for å sende til dørstasjonen for tilfeller når brukeren ikke er tilgjengelig for å svare en besøkende.
- Denne enheten kan enkelt monteres på vegger på en gjengboks eller ring.
- Den har PE-isolert to-leder kabling for å etablere sikre forbindelser.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er driftstemperaturen til denne hovedstasjonen?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstasjon kan operere ved omgivelsestemperaturer mellom 32 og 104 grader Fahrenheit.
Sp. Hva er bruken av bildeminne i denne enheten?
A. Denne enheten kan lagre data med en hastighet på 1 bilde per sekund og 8 bilder per bilde, opptil 50 bilder kan tas (totalt 400 bilder). Maksimalt 10 bilder (80 bilder) kan lagres mens de er beskyttet mot automatisk overskriving.
Q. Hvor mange notater kan lagres på denne enheten?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstasjon kan lagre opptil 3 talememoer med opptil 15 sekunder per memo.
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne enheten?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstasjon er laget av ABS-plast for å håndtere overoppheting.