Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE JF-DV videodørstasjon JF-serien | AH7GVB 36TR38

AIPHONE JF-DV videodørstasjon JF-serien

På lager
Vare: AH7GVB Modell: JF-DVKryssref.: 36TR38 / 36TR24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo dørstasjon
Dybde1-1/16
Høyde6-13/16
Strømkilde18 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning18 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

Aiphone JF-DV videodørstasjon er en utvendig enhet for å utføre audio og visuell kommunikasjon. Det er en støpt aluminiumsenhet utstyrt med et CCD-kamera for bildebehandling av høy kvalitet. Denne overflatemonteringsenheten er gunstig på kontorer, hoteller og sykehus.

Egenskaper:

  • Aiphone JF-DV videodørstasjon er et fargevideokamera utstyrt med en lydintercom for å tillate internbrukeren å kommunisere med besøkende.
  • Denne vandalbestandige enheten kommer med tempereringsbestandige skruer for enkel montering og tåler tøffe forhold utendørs.
  • Den har en ringeknapp for å starte samtaler til personer som er koblet til hovedstasjonen.
  • Denne dørstasjonen er utstyrt med en hvit LED-belysning for å fange klare bilder under dårlige lysforhold.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til denne enheten?

A. Aiphone JF-DV videodørstasjon har et driftstemperaturområde på 14 til 104 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan rengjøre denne enheten?

A. Tørk av denne dørstasjonen med en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende stoff eller rengjøringsmidler.

Sp. Er denne enheten beskyttet mot tøffe ytre forhold?

A. Aiphone JF-DV videodørstasjon er værbestandig.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningPris
AIPHONE KB-DAR-M Videodørstasjon 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC19 997 NOK
AIPHONE KB-DAR videodørstasjon 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC15 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE JF-DV videodørstasjon JF-serien
5 687 NOK / enhet