Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE KB-DAR videodørstasjon 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77

AIPHONE KB-DAR videodørstasjon 12-3/8

På lager
Vare: AH7GTA Modell: KB-DARKryssreferanse: 36TP77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo dørstasjon
Dybde8-13/16
Høyde2.5
Strømkilde24 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning24 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 650
    • Dørstasjonshøyde (in.): 2-1 / 2
    • Dørstasjonsbredde (in.): 5
    • Dørstasjonsdybde (in.): 8-13 / 16
    • Master Depth (In.): 2-1 / 2
    • Master Høyde (Inn.): 5
    • Masterbredde (in.): 8-13 / 16
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 330

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildeSpenningPris
AIPHONE KB-DAR-M Videodørstasjon 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC19 997 NOK
AIPHONE JF-DV videodørstasjon JF-serien | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC5 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE KB-DAR videodørstasjon 12-3/8
15 958 NOK / enhet