VESTIL AHLT-serien roterende luft-/hydrauliske sakseløftebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 3000 lbs. , Farge: Blå , Høyde: 7" , Slangestørrelse: 3 / 4 " , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 36 " , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstrykk: 80 psi , Driftstype: Håndhengende, elektrisk , Strømkilde: Pneumatisk
StilModellLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "85 250 NOK
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "85 250 NOK
C
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "85 250 NOK
D
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "85 250 NOK
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "85 250 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?