BUSSMANN 5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: Serie S506


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GDG, Littelfuse 218 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
S506-1.6-R
1-6 / 10A35A ved 250 VAC5342NOK
A
S506-1.25-R
1.2535A ved 250 VAC5337NOK
A
S506-1-R
1A35A ved 250 VAC5317NOK
A
S506-2.5-R
2.535A ved 250 VAC5289NOK
A
S506-2-R
2A35A ved 250 VAC5343NOK
A
S506-3.15-R
3-15 / 100A35A ved 250 VAC5378NOK
A
S506-4-R
4A40A ved 250 VAC5338NOK
A
S506-5-R
5A50A ved 250Vac5338NOK
A
S506-6.3-R
6-3 / 10A63A ved 250 VAC5387NOK
A
S506-8-R
8A80A ved 250 VAC5550NOK
A
S506-10-R
10A100A ved 250 VAC5547NOK
A
S506-12.5-R
12.5125A ved 250 VAC5363NOK
A
S506-32-R
32mA35A ved 250 VAC5571NOK
A
S506-40-R
40mA35A ved 250 VAC5627NOK
A
S506-50-R
50mA35A ved 250 VAC5614NOK
A
S506-63-R
63mA35A ved 250 VAC5543NOK
A
S506-80-R
80mA35A ved 250 VAC5631NOK
A
S506-100-R
100mA35A ved 250 VAC5472NOK
A
S506-125-R
125mA35A ved 250 VAC5437NOK
A
S506-160-R
160mA35A ved 250 VAC5510NOK
A
S506-200-R
200mA35A ved 250 VAC5539NOK
A
S506-250-R
250mA35A ved 250 VAC5563NOK
A
S506-315-R
315mA35A ved 250 VAC5412NOK
A
S506-400-R
400mA35A ved 250 VAC5526NOK
A
S506-500-R
500mA35A ved 250 VAC5297NOK
A
S506-630-R
630mA35A ved 250 VAC5344NOK
A
S506-800-R
800mA35A ved 250 VAC5342NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?