Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S506-80-R Sikring 80ma S506 250vac - Pakke med 5 | AB9BFZ 2AUJ6

BUSSMANN S506-80-R Sikring 80ma S506 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AB9BFZ Modell: S506-80-RKryssreferanse: 2AUJ6
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
631NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Sikringsforsterker80mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN S506-50-R Sikring 50ma S506 250vac - Pakke med 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A ved 250 VAC5614NOK
BUSSMANN S506-1.25-R Sikring 1-1/4a S506 250vac - Pakke med 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A ved 250 VAC5337NOK
BUSSMANN S506-1.6-R Sikring 1-6/10a S506 250vac - Pakke med 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A ved 250 VAC5342NOK
BUSSMANN S506-100-R Sikring 100ma S506 250vac - Pakke med 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A ved 250 VAC5472NOK
BUSSMANN S506-10-R Sikring 10a S506 250vac - Pakke med 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A ved 250 VAC5547NOK
BUSSMANN S506-12.5-R Sikring 12-1/2a S506 250vac - Pakke med 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A ved 250 VAC5363NOK
BUSSMANN S506-125-R Sikring 125ma S506 250vac - Pakke med 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A ved 250 VAC5437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S506-80-R Sikring 80ma S506 250vac - pakke med 5
631NOK /pakke