VESTIL AHLT-4848-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål

På lager
Vare: AG7LFP Modell: AHLT-4848-3-43

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Luftinntak Størrelse1 / 2 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet3000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Høyde7"
Slangestørrelse3 / 4 "
Lengde51 "
Løftehøyde Maks.36 "
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
MåleenheterHVER
Min. Strømningshastighet80 cfm
BevegelseIkke-bærbar, fast
Driftstrykk80 psi
DriftstypeHåndhengende, elektrisk
Plattform Lengde48 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde43 3 / 8 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde43 "
Bredde48.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 351
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL AHLT-2448-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "85 250 NOK
VESTIL AHLT-3060-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 60 tommer størrelse, stål | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "85 250 NOK
VESTIL AHLT-4048-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 40 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "85 250 NOK
VESTIL AHLT-4872-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 42 tommer x 72 tommer størrelse, stål | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "85 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHLT-4848-3-43 Roterende lufthydraulisk sakseløftebord, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål
85 250 NOK / enhet