AIPHONE Ring inngangsstasjonen, for bruk med IX -serien


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
IX-SSA-2RA
23 740 NOK
B
IX-SSA-RA
23 378 NOK
C
IX-SSA
16 039 NOK

Ring inngangsstasjonen, for bruk med IX -serien

Aiphone-inngangsstasjoner er egnet for bruk med IX-seriens intercomsystemer i kommunikasjonshuber for å tillate visuell identifikasjon av besøkende for kontrollert inngang, forhindre uautorisert tilgang og forbedre den generelle sikkerheten i lokaler. De brukes i kommersielle bygninger, kontorkomplekser og inngjerdede lokalsamfunn for å kommunisere med beboerne før de gis tilgang. Disse inngangsstasjonene sikrer effektiv kommunikasjon og nødrespons og har en ringe- og nødanropsknapp for å starte et vanlig kommunikasjonsanrop eller nødhjelp med et enkelt trykk. De er ADA-kompatible og har hevet skrift og punktskrift, som sikrer at personer med synshemming kan identifisere og bruke knapper og funksjoner på stasjonen. Disse stasjonene er utstyrt med et spor for et microSD-kort, som tilbyr ekstra lagringskapasitet for opptak og data. De kommer med en IP65-klassifisering, noe som gjør dem værbestandige og egnet for utendørs installasjon. Disse stasjonene kommer med kontaktutganger og triggerinnganger, noe som gir enkel integrasjon med andre sikkerhetssystemer og enheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?