Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98

AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC

På lager
Vare: AH7GXM Modell: C-ML/AKryssref.: 36TR98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedstasjon
Dybde5.125
Høyde1.75
Strømkilde6 VDC eller (4) C batterier
typeninnendørs
Spenning6 VDC
Ledningstype22 AWG eller 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 590
    • Dørstasjonshøyde (in.): 1-3 / 4
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7-1 / 2
    • Dørstasjonsdybde (in.): 5-1 / 8
    • Master Depth (In.): 1-3 / 4
    • Masterhøyde (in.): 7-1 / 2
    • Masterbredde (in.): 5-1 / 8
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 245

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningLedningstypePris
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e17 918 NOK
AIPHONE AX-8MV-W Hovedstasjon CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e18 016 NOK
AIPHONE GT-2C Master Station 2-ledere | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InternInnendørs / utendørs24 VDCIkke-skjermet12 384 NOK
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 ledere | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Interninnendørs24 VDCIkke-skjermet9 295 NOK
AIPHONE AX-8M Master Station AX-serien | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCinnendørs24 VDCCAT-5e8 164 NOK
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 882 NOK
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledere | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC
2 489 NOK / enhet