Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC

På lager
Vare: AH7GWY Modell: DB-1MDKryssref.: 36TR84
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
2 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedstasjon
Dybde3.125
Høyde1-1/16
Strømkilde12 VAC
typeninnendørs
Spenning15 VAC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

Aiphone DB-1MD masterstasjon fungerer som en lydmaster for DB-seriens håndfrie to-leder dørsystem. Dette systemet hjelper 1 dørstasjon med 1, 2 eller 4 knapper og opptil 5 interne stasjoner per knapp.

Egenskaper:

  • DB-1MD-hovedstasjonen har en volumkontroll for ringetone med dempe-indikator, alle anrop-knapp, snakke-knapp, mottaksvolumkontroll og av-knapp.
  • Den kobles via 2 ledninger til DA-seriens dørstasjoner og lar opptil 4 understasjoner kobles til denne masteren og kommunikasjonen.
  • Den har volumkontroll for ringetone med LED-demp-indikator og mottakervolumkontroll.
  • Denne masterstasjonen gir en enkel to-leder tilkobling for intercom og døråpning (ledning til dør).
  • Den gir også valgfri ekstern signalering til 3. parts ringeklokke eller lys ved hjelp av RY-ES.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker vi Push-to-Talk (PTT)-modus?

A.

  • Når TALK-knappen trykkes og holdes nede i 1 sekund eller lenger, vil en annen pipetone høres, som indikerer at PTT-modus er aktivert.
  • Mens du snakker, hold TALK-knappen nede og for å lytte til den som ringer, slipp TALK-knappen.
  • Trykk på AV-knappen for å avbryte kommunikasjonen når du er ferdig med å snakke. Kommunikasjonen vil avsluttes automatisk etter omtrent ett minutt hvis OFF ikke trykkes.

Q. Hva bør være avstanden mellom strømforsyningen og leietakers hovedstasjon?

A. 180 fot (22AWG), 510 fot (18AWG).

Sp. Hvordan kan vi aktivere dørutløserfunksjonen?

A.

  • Trykk på dørutløserknappen.
  • Så lenge dørutløserknappen er trykket inn, er dørutløseren aktivert. Mens du trykker på denne knappen, vil lyden dempes når kommunikasjonen er aktiv.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningLedningstypePris
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e17 918 NOK
AIPHONE AX-8MV-W Hovedstasjon CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e18 016 NOK
AIPHONE GT-2C Master Station 2-ledere | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InternInnendørs / utendørs24 VDCIkke-skjermet12 384 NOK
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 ledere | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Interninnendørs24 VDCIkke-skjermet9 295 NOK
AIPHONE AX-8M Master Station AX-serien | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCinnendørs24 VDCCAT-5e8 164 NOK
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC eller (4) C batterierinnendørs6 VDC22 AWG eller 18 AWG2 489 NOK
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledere | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC
2 882 NOK / enhet