NIBCO Monteringsunion


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
7333 11 / 4
Støpt bronseC x FNPT351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "-20 grader til 400 grader F1.25 "1 551 NOK
B
7334 11 / 4
Støpt bronseC x MNPT351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 400 grader F1.25 "1 123 NOK
A
7333
Støpt bronseC x FNPT395 psi @ 200 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F1"885NOK
A
7333 1 / 2
Støpt bronseC x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "335NOK
B
7334 3 / 8
Støpt bronseC x MNPT623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "365NOK
A
7333
Støpt bronseC x FNPT291 psi @ 200 grader F2.125 "2"-20 grader til 400 grader F2"3 122 NOK
B
7334
Støpt bronseC x MNPT395 psi @ 200 grader F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1"882NOK
B
7334
Støpt bronseC x MNPT291 psi @ 200 grader F2-1 / 8 "x 2"2"-20 grader til 400 grader F2"1 590 NOK
B
7334 11 / 2
Støpt bronseC x MNPT327 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 400 grader F1.5 "1 320 NOK
A
7333 3 / 4
Støpt bronseC x FNPT466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "424NOK
C
7333-LF 3/8
Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "555NOK
C
7333-LF 1/4
Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 4 "463NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?