Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7333-LF 1/4 Fitting Union Lav-bly Støpt Bronse | AD3MPF 40F247

NIBCO 7333-LF 1/4 Fitting Union Lavt blystøpt bronse

På lager
Vare: AD3MPF Modell: 7333-LF 1/4Kryssreferanse: 40F247
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsunion
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press623 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 7333 1/2 Fitting Union Støpt bronse C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Støpt bronseC x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "342NOK
NIBCO 7333 3/4 Fitting Union Støpt bronse C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Støpt bronseC x FNPT466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "470NOK
NIBCO 7333 1 Beslag Union Støpt Bronse C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529 7333Støpt bronseC x FNPT395 psi @ 200 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F1"885NOK
NIBCO 7333 11/4 Beslag Union Støpt bronse C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Støpt bronseC x FNPT351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "-20 grader til 400 grader F1.25 "1 551 NOK
NIBCO 7333 2 Beslag Union Støpt Bronse C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333Støpt bronseC x FNPT291 psi @ 200 grader F2.125 "2"-20 grader til 400 grader F2"3 122 NOK
NIBCO 7334 3/8 Fitting Union Støpt bronse C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Støpt bronseC x MNPT623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "365NOK
NIBCO 7334 1 Fitting Union Støpt Bronse C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334Støpt bronseC x MNPT395 psi @ 200 grader F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1"882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7333-LF 1/4 Fitting Union Lavt blystøpt bronse
463NOK / enhet