Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledere | AH7GXN 36TR99

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledere

På lager
Vare: AH7GXN Modell: DB-1SDKryssref.: 36TR99
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
2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedstasjon
Dybde3.125
Høyde1-1/16
Strømkilde12 VAC
typeninnendørs
Spenning15 VAC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1020
    • Dørstasjonshøyde (in.): 1-1 / 16
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7-5 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 3-1 / 8
    • Master Depth (In.): 1-1 / 16
    • Masterhøyde (in.): 7-5 / 16
    • Masterbredde (in.): 3-1 / 8
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 360

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningLedningstypePris
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e17 918 NOK
AIPHONE AX-8MV-W Hovedstasjon CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCInnendørs / utendørs24 VDCCAT-5e18 016 NOK
AIPHONE GT-2C Master Station 2-ledere | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InternInnendørs / utendørs24 VDCIkke-skjermet12 384 NOK
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 ledere | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187Interninnendørs24 VDCIkke-skjermet9 295 NOK
AIPHONE AX-8M Master Station AX-serien | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCinnendørs24 VDCCAT-5e8 164 NOK
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACinnendørs15 VACIkke-skjermet2 882 NOK
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML/A5.1251.756 VDC eller (4) C batterierinnendørs6 VDC22 AWG eller 18 AWG2 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 ledere
2 437 NOK / enhet