Aiphone DA-1MD er en to-leder elektrisk dørtelefon med lås. Det er en innendørsenhet som brukes til å kommunisere med personen som står utenfor hytta/bygget. Denne dørtelefonen brukes ofte på alle typer kontorer og sykehus.
Egenskaper:
- Aiphone DA-1MD hovedstasjon er gunstig for å kommunisere privat.
- Den har en volumkontrollskive og en demp-indikator-LED og har også en dørutløserknapp (drevet av en dørstasjon) for å låse opp døren.
- Den har en serviceknapp for å legge til eksterne enheter.
Kompatibelt tilbehør:
- Aiphone IX-DVF-4 videodørstasjon: Disse dørstasjonene er koblet til denne hovedstasjonen for både kommunikasjon og døråpningsfunksjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er rengjøringsprosedyren for denne hovedstasjonen?
A. Aiphone DA-1MD hovedstasjon er et produkt som er lett å rengjøre. Brukere kan rengjøre dette instrumentet med en myk klut fuktet med et hvilket som helst mildt rengjøringsmiddel. Pass på at du ikke bruker skurende rengjøringsmidler eller klut.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til dette produktet?
A. Aiphone DA-1MD har et driftstemperaturområde på 32 til 104 grader Fahrenheit.
Sp. Hva er strømkravene til denne hovedstasjonen?
A. Aiphone DA-1MD krever en 15VAC-forsyning for effektiv drift.
Sp. Hvordan justerer jeg ringetonevolumet i denne enheten?
A. Aiphone DA-1MD kommer med en volumkontrollskive nederst. Drei hjulet med klokken/mot klokken for å redusere/øke volumet.
Spørsmål. Hvordan kan vi sette denne masterstasjonen til mute?
A. Drei hjulet til det ytterste punktet med klokken for å dempe samtalene.