Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC | AH7GWV 36TR80

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC

På lager
Vare: AH7GWV Modell: LEM-1DLKryssref.: 36TR80
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
3 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio Master Station
Dybde5.625
Høyde2.125
Strømkilde12 VAC
typeninnendørs
Spenning12 VAC
Ledningstype22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 1570
    • Dørstasjonshøyde (in.): 2-1 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7-1 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 5-5 / 8
    • Master Depth (In.): 2-1 / 8
    • Masterhøyde (in.): 7-1 / 16
    • Masterbredde (in.): 5-5 / 8
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 650

Produktvarianter

ProduktModellPris
AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 ledere | AH7GVZ 36TR61 LEM-1DLC4 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC
3 231 NOK / enhet