Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Rustfritt Stål | AH7GTQ 36TP96

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Rustfritt stål

På lager
Vare: AH7GTQ Modell: JOS-1FKryssreferanse: 36TP96
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
13 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Intercom Station Kit
Dybde3.5
Høyde17
Strømkilde18 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning18 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)26.42
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 330
    • Dørstasjonshøyde (in.): 17
    • Dørstasjonsbredde (in.): 10-1 / 2
    • Dørstasjonsdybde (in.): 3-1 / 2
    • Master Depth (In.): 5-1 / 2
    • Masterhøyde (in.): 10-1 / 2
    • Hovedbredde (in.): 17
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 165

Produktvarianter

ProduktModellPris
AIPHONE JOS-1V Video Intercom Station Kit Sink | AH7GTP 36TP95 JOS-1V12 430 NOK
AIPHONE JOS-1A Video Intercom Station Kit ABS | AH7GTT 36TP99 JOS-1A11 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Rustfritt stål
13 341 NOK / enhet