CHICAGO HARDWARE Stifter

filtre

CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Jaw, Galvanized

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A030604-1 / 2 "5 / 16 "800 kg435NOK
A030986"3 / 4 "5200 kg931NOK
A030736"1 / 2 "2200 kg536NOK
A031126"7 / 8 "7200 kg1 961NOK
A030656"3 / 8 "1200 kg395NOK
A0310412 "3 / 4 "5200 kg1 068NOK
A0312612 "1"10,000 kg2 170NOK
A0310718 "3 / 4 "5200 kg1 229NOK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Hook, Galvanized

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A021604-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.425NOK
A021656"3 / 8 "1000 lb.272NOK
A021736"1 / 2 "1500 lb.431NOK
A022019"3 / 4 "3000 lb.839NOK
A0222612 "1"5000 kg1 477NOK
A0219012 "5 / 8 "2250 lb.826NOK
A0219318 "5 / 8 "2250 lb.1 595NOK
CHICAGO HARDWARE -

Hylser for kroken, aluminium

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A052051-2 / 8 "8 / 32 "36 lb.26NOK
A052203"3 / 8-16 "144 lb.86NOK
CHICAGO HARDWARE -

Stifter

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A026051035 Varmvalset karosseri og beslag4"1 / 4 "Kjeve og øye500 kg337NOK
B012551035 Varmvalset stålhus og beslag4"1 / 4 "Øye og øye500 kg196NOK
C042021035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 2 "Stubbe slutt21000 lb.1 599NOK
CHICAGO HARDWARE -

Stempelenden på dreiespenne

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A041341035 Varmvalset stålhus og -stubber6"5 / 8 "3500 kg248NOK
A041731035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1"10,000 kg507NOK
A041791035 Varmvalset stålhus og -stubber18 "1"10,000 kg1 772NOK
A041481035 Varmvalset stålhus og -stubber6"3 / 4 "5200 kg307NOK
A041621035 Varmvalset stålhus og -stubber6"7 / 8 "7200 kg428NOK
A041921035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 4 "14800 lb.1 193NOK
A041101035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 kg214NOK
A041291035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 kg346NOK
StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A026202"1 / 2 "2200 kg505NOK
A026104-1 / 2 "5 / 16 "800 kg371NOK
A026486"3 / 4 "5200 kg721NOK
A026346"5 / 8 "3500 kg657NOK
A026156"3 / 8 "1200 kg461NOK
A026519"3 / 4 "5200 kg780NOK
A0262912 "1 / 2 "2200 kg539NOK
A0265412 "3 / 4 "5200 kg1 314NOK
A0264012 "5 / 8 "3500 kg728NOK
A0267612 "1"10,000 kg1 454NOK
A0264318 "5 / 8 "3500 kg1 730NOK
A0265718 "3 / 4 "5200 kg1 819NOK
StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A017104-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.334NOK
A017156"3 / 8 "1000 lb.277NOK
A017236"1 / 2 "1500 lb.435NOK
A0172912 "1 / 2 "1500 lb.471NOK
A0176512 "7 / 8 "3200 lb.1 147NOK
A0175718 "3 / 4 "3000 lb.1 583NOK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle øye

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A012651037 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 8 "1200 kg272NOK
A012701038 Varmvalset stålhus og beslag2"1 / 2 "2200 kg420NOK
A012791041 Varmvalset stålhus og beslag12 "1 / 2 "2200 kg490NOK
A012841042 Varmvalset stålhus og beslag6"5 / 8 "3500 kg398NOK
A012871043 Varmvalset stålhus og beslag9"5 / 8 "3500 kg788NOK
A012901044 Varmvalset stålhus og beslag12 "5 / 8 "3500 kg826NOK
A012931045 Varmvalset stålhus og beslag18 "5 / 8 "3500 kg1 102NOK
A012981046 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 4 "5200 kg976NOK
A013011047 Varmvalset stålhus og beslag9"3 / 4 "5200 kg1 104NOK
A013041048 Varmvalset stålhus og beslag12 "3 / 4 "5200 kg912NOK
A013071049 Varmvalset stålhus og beslag18 "3 / 4 "5200 kg1 675NOK
A013181052 Varmvalset stålhus og beslag18 "7 / 8 "7200 kg2 208NOK
A013261054 Varmvalset stålhus og beslag12 "1"10,000 kg2 103NOK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3 / 8-16 In

ModellSakPris (eks. mva)
05120 0AF2ZAM87NOK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Hook Hook Aluminium 3 / 8-16

ModellSakPris (eks. mva)
05320 4AF2ZBC59NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?