Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 01729 9 Turnbuckle Hook Eye Galvanisert 1/2 x 12 In | AE9XHC 6NDA6

CHICAGO HARDWARE 01729 9 Turnbuckle Krokøye Galvanisert 1/2 x 12 In

På lager
Vare: AE9XHC Modell: 01729 9Kryssref.: 6NDA6
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)19-5/8
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp12 "
Tråd Dia.1 / 2 "
typenKrok og øye
Arbeidsbelastningsgrense1500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 01710 7 Sperre krokøye galvanisert 5/16 x 4-1/2 | AE9XGX 6NDA1 017104-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.334NOK
CHICAGO HARDWARE 01715 2 spennekrokøye galvanisert 3/8 x 6 tommer | AE9XGY 6NDA2 017156"3 / 8 "1000 lb.277NOK
CHICAGO HARDWARE 01723 7 Sperre Krokøye Galvanisert 1/2 x 6 In | AE9XHA 6NDA4 017236"1 / 2 "1500 lb.435NOK
CHICAGO HARDWARE 01757 2 spennekrokøye galvanisert 3/4 x 18 tommer | AE9XHL 6NDC4 0175718 "3 / 4 "3000 lb.1 583 NOK
CHICAGO HARDWARE 01765 7 spennekrokøye galvanisert 7/8 x 12 tommer | AE9XHN 6NDC6 0176512 "7 / 8 "3200 lb.1 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01729 9 Turnbuckle Krokøye Galvanisert 1/2 x 12 In
471NOK / enhet