Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 02190 6 spenneskrokkrok galvanisert 5/8 x 12 tommer | AE9XJD 6NDE0

CHICAGO HARDWARE 02190 6 Turnbuckle Krok Krok Galvanisert 5/8 x 12 In

På lager
Vare: AE9XJD Modell: 02190 6Kryssreferanse: 6NDE0
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
826NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)20-3/4
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp12 "
Tråd Dia.5 / 8 "
typenKrok og krok
Arbeidsbelastningsgrense2250 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.75
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 02160 9 Turnbuckle Krok Krok Galvanisert 5/16 x 4-1/2 | AE9XHV 6NDD2 021604-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.425NOK
CHICAGO HARDWARE 02165 4 spennekrokkrok galvanisert 3/8 x 6 tommer | AE9XHW 6NDD3 021656"3 / 8 "1000 lb.272NOK
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Turnbuckle Krok Krok Galvanisert 1/2 x 6 In | AE9XHY 6NDD5 021736"1 / 2 "1500 lb.431NOK
CHICAGO HARDWARE 02193 7 spennekrokkrok galvanisert 5/8 x 18 tommer | AE9XJE 6NDE1 0219318 "5 / 8 "2250 lb.1 595 NOK
CHICAGO HARDWARE 02201 9 Turnbuckle Krok Krok Galvanisert 3/4 x 9 In | AE9XJG 6NDE3 022019"3 / 4 "3000 lb.839NOK
CHICAGO HARDWARE 02226 2 spennekrokkrok galvanisert 1 x 12 tommer | AE9XJP 6NDF0 0222612 "1"5000 kg1 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02190 6 Turnbuckle Krok Krok Galvanisert 5/8 x 12 In
826NOK / enhet