Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Sperre krokøye Aluminium 8-32 In | AF2ZAP 6ZFP5

CHICAGO HARDWARE 05205 4 Spenne krokøye aluminium 8-32 tommer

På lager
Vare: AF2ZAP Modell: 05205 4Kryssreferanse: 6ZFP5
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidget Turnbuckle
Lukk lengde (in.)3-3/8
MaterialeAluminiumshus, 1010 ståløyer og kroker
Ta opp1-2 / 8 "
Tråd Dia.8 / 32 "
typenKrok og øye
Arbeidsbelastningsgrense36 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 05220 7 Turnbuckle Hook Eye Aluminium 3/8-16 In | AF2ZAV 6ZFR0 052203"3 / 8-16 "144 lb.86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05205 4 Spenne krokøye aluminium 8-32 tommer
26NOK / enhet