VESTIL CART-2000-2040-CTD saksevogn, likestrømsdrevet, 1000 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer Størrelse | CE3ARD

VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Capacity, 36 x 24 Inch Size

Vare: CE3ARD Modell: CART-2000-2040-CTD
84 777 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på stål
Type hjulSving
Hjulbredde2"
Ladere Inngangsspenning115V AC
FARGEBlå
Driv hjuldiameter6"
Drivhjulsbredde2"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde40 "
Lengde58 "
Senket høyde16 "
MaterialeStål
Maks. Høyde40 "
Maks. Reiseavstand24 "
Min. Høyde16 "
nr. Caster2
Antall batterier2
Antall Drive Caster2
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde40.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20.38 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde40 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Sakstypeenslig
Spenning24V
Bredde24.75 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeMaks. ReiseavstandPlattform LengdeSakstypePris
VESTIL CART-1000-2040-CTD Traction Drive, hydraulisk løftevogn, 20 x 40 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | CE3AQY CART-1000-2040-CTD1000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "enslig86 968 NOK
RFQ
VESTIL CART-500-2033-CTD Traction Drive, hydraulisk løftevogn, 20 x 33 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet | CE3ATK CART-500-2033-CTD500 lbs.36 "51.19 "22 "33.38 "enslig78 262 NOK
RFQ
VESTIL CARTD-1000-2033-CTD Traction Drive, hydraulisk løftevogn, 20 x 33 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ATQ CARTD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "Dobbel91 763 NOK
RFQ
VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, hydraulisk løftevogn, 20 x 40 tommer størrelse, 750 Lb. Kapasitet | CE3ATU CARTD-750-2040-CTD750 lbs.43 "58.44 "28 "40.38 "Dobbel85 191 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-2000-2040-CTD Scissor Cart, DC Powered, 1000 Lb. Capacity, 36 x 24 Inch Size
84 777 NOK / enhet