Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , Batterispenning: 12V , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: Sving , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Drivhjulsdiameter: 6" , Drivhjulsbredde: 2" , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Antall batterier: 2 , Antall Drive Caster: 2 , Driftstype: Push Button , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 20.38 " , Strømkilde: Elektrisk trådløs , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Spenning: 24V , Bredde: 24.75 "