Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Turnbuckle Hook Eye Aluminium 3/8-16 In | AF2ZAV 6ZFR0

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Sperre Krokøye Aluminium 3/8-16 In

På lager
Vare: AF2ZAV Modell: 05220 7Kryssref: 6ZFR0
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidget Turnbuckle
Lukk lengde (in.)7-1/2
MaterialeAluminiumshus, 1010 ståløyer og kroker
Ta opp3"
Tråd Dia.3 / 8-16 "
typenKrok og øye
Arbeidsbelastningsgrense144 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Sperre krokøye Aluminium 8-32 In | AF2ZAP 6ZFP5 052051-2 / 8 "8 / 32 "36 lb.26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Sperre Krokøye Aluminium 3/8-16 In
96NOK / enhet