Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb.

På lager
Vare: AG6ZRU Modell: 01255 3Kryssreferanse: 49P587
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)8
Materiale1035 Varmvalset stålhus og beslag
Ta opp4"
Tråd Dia.1 / 4 "
typenØye og øye
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spenne kjeveøye galvanisert 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 026051035 Varmvalset karosseri og beslag4"1 / 4 "Kjeve og øye500 kg337NOK
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spindelhylseenden 1-1 / 2 x 6 tommer | AF2ZCG 6ZFW4 042021035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 2 "Stubbe slutt21000 lb.1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb.
196NOK / enhet