Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spenne kjeveøye galvanisert 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanisert 1/4 x 4 In

På lager
Vare: AE9XJR Modell: 02605 5Kryssreferanse: 6NDF2
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)8-1/4
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp4"
Tråd Dia.1 / 4 "
typenKjeve og øye
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spindelhylseenden 1-1 / 2 x 6 tommer | AF2ZCG 6ZFW4 042021035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 2 "Stubbe slutt21000 lb.1 599 NOK
CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 012551035 Varmvalset stålhus og beslag4"1 / 4 "Øye og øye500 kg196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02605 5 Turnbuckle Jaw Eye Galvanisert 1/4 x 4 In
337NOK / enhet