CHICAGO HARDWARE 04202 4 Spindelhylseenden 1-1 / 2 x 6 tommer | AF2ZCG 6ZFW4

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Sperre Stub End 1-1/2 x 6 In

På lager
Vare: AF2ZCG Modell: 04202 4Kryssreferanse: 6ZFW4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)20-1/2
Materiale1035 Varmvalset stålhus og -stubber
Ta opp6"
Tråd Dia.1-1 / 2 "
typenStubbe slutt
Arbeidsbelastningsgrense21000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.425
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 02605 5 Spenne kjeveøye galvanisert 1/4 x 4 In | AE9XJR 6NDF2 026051035 Varmvalset karosseri og beslag4"1 / 4 "Kjeve og øye500 kg337NOK
CHICAGO HARDWARE 01255 3 Turnbuckle Eye And Eye 500 Lb. | AG6ZRU 49P587 012551035 Varmvalset stålhus og beslag4"1 / 4 "Øye og øye500 kg196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04202 4 Sperre Stub End 1-1/2 x 6 In
1 599 NOK / enhet