Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 03065 6 spennes kjeve kjeve galvanisert 3/8 x 6 tommer | AE9XKR 6NDH5

CHICAGO HARDWARE 03065 6 Sperre kjeve Galvanisert 3/8 x 6 In

På lager
Vare: AE9XKR Modell: 03065 6Kryssreferanse: 6NDH5
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)11-1/2
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
typenKjeve og kjeve
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Turnbuckle Kjeve Galvanisert 5/16 x 4-1/2 | AE9XKQ 6NDH4 030604-1 / 2 "5 / 16 "800 kg435NOK
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Turnbuckle Jaw Jaw Galvanisert 1/2 x 6 In | AE9XKU 6NDH7 030736"1 / 2 "2200 kg536NOK
CHICAGO HARDWARE 03098 4 spennes kjevekjeve galvanisert 3/4 x 6 tommer | AF2YYX 6ZFJ6 030986"3 / 4 "5200 kg931NOK
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Skruspenne Kjeve Galvanisert 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 0310412 "3 / 4 "5200 kg1 068 NOK
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Turnbuckle Jaw Jaw Galvanized 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 0310718 "3 / 4 "5200 kg1 229 NOK
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Spenne Kjeve Galvanisert 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 031126"7 / 8 "7200 kg1 961 NOK
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Skruspenne Kjeve Galvanisert 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 0312612 "1"10,000 kg2 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03065 6 Sperre kjeve Galvanisert 3/8 x 6 In
395NOK / enhet