Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 03060 1 Turnbuckle Kjeve Galvanisert 5/16 x 4-1/2 | AE9XKQ 6NDH4

CHICAGO HARDWARE 03060 1 spennspenne kjeve galvanisert 5/16 x 4-1/2

På lager
Vare: AE9XKQ Modell: 03060 1Kryssreferanse: 6NDH4
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)9-1/4
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp4-1 / 2 "
Tråd Dia.5 / 16 "
typenKjeve og kjeve
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 03065 6 spennes kjeve kjeve galvanisert 3/8 x 6 tommer | AE9XKR 6NDH5 030656"3 / 8 "1200 kg395NOK
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Turnbuckle Jaw Jaw Galvanisert 1/2 x 6 In | AE9XKU 6NDH7 030736"1 / 2 "2200 kg536NOK
CHICAGO HARDWARE 03098 4 spennes kjevekjeve galvanisert 3/4 x 6 tommer | AF2YYX 6ZFJ6 030986"3 / 4 "5200 kg931NOK
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Skruspenne Kjeve Galvanisert 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 0310412 "3 / 4 "5200 kg1 068 NOK
CHICAGO HARDWARE 03107 3 Turnbuckle Jaw Jaw Galvanized 3/4 x 18 In | AF2YZA 6ZFJ9 0310718 "3 / 4 "5200 kg1 229 NOK
CHICAGO HARDWARE 03112 7 Spenne Kjeve Galvanisert 7/8 x 6 In | AF2YZB 6ZFK0 031126"7 / 8 "7200 kg1 961 NOK
CHICAGO HARDWARE 03126 4 Skruspenne Kjeve Galvanisert 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 0312612 "1"10,000 kg2 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03060 1 spennspenne kjeve galvanisert 5/16 x 4-1/2
435NOK / enhet