Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 04110 2 Stempelenden 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0

CHICAGO HARDWARE 04110 2 Sperre Stubbende 5/16 x 4-1/2 In

På lager
Vare: AF2ZBF Modell: 04110 2Kryssreferanse: 6ZFT0
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)11
Materiale1035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub
Ta opp4-1 / 2 "
Tråd Dia.5 / 16 "
typenStubbe slutt
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Endebøyle Stub End 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT5 041291035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 kg346NOK
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Spindelhylse 5/8 x 6 tommer | AF2ZBM 6ZFT6 041341035 Varmvalset stålhus og -stubber6"5 / 8 "3500 kg248NOK
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Turnbuckle Stub End 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 041481035 Varmvalset stålhus og -stubber6"3 / 4 "5200 kg307NOK
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Turnbuckle Stub End 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4 041621035 Varmvalset stålhus og -stubber6"7 / 8 "7200 kg428NOK
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Turnbuckle Stub End 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 041731035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1"10,000 kg507NOK
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Stempelenden på stempel 1 x 18 tommer | AF2ZCB 6ZFV9 041791035 Varmvalset stålhus og -stubber18 "1"10,000 kg1 772 NOK
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Turnbuckle Stub End 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 041921035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 4 "14800 lb.1 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04110 2 Sperre Stubbende 5/16 x 4-1/2 In
214NOK / enhet