BUSSMANN C22M-serien britiske og IEC-sikringer


filtre
Kroppsstil: Patron sikringer , Diameter: 22mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 22 58 mm x mm , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Avbruddsvurdering: 125A , Lengde: 58mm , Mfr. Serie: C22M , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringslink , Oppsigelsestype: Klipp , Type: BS88 britisk standard sikring
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
C22M16
-16Asikringer690 VAC501NOK
A
C22M2
-2Asikringer690 VAC521NOK
B
C22M10
-10Asikringer690 VAC521NOK
C
C22M80
-80Asikringer500 VAC513NOK
D
C22M80S
500 VAC80Asikringer500 VAC653NOK
E
C22M25
690 VAC25APatron sikring690 VAC455NOK
A
C22M32S
690 VAC32Asikringer690 VAC653NOK
F
C22M40
690 VAC40APatron sikring690 VAC513NOK
G
C22M50
690 VAC50Asikringer690 VAC513NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?